SDS
SDSの AV家電
SDSの テレビ
SDSの テレビ台/テレビ設置金具
壁掛け金具 角度固定モデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
57430039
品番
WF02-300
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
角度固定のため、目線の高さ程度の設置に向いています。
付属品
TV取付ネジ
材質
スチール
質量(kg)
2.9
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W:100〜300×H:100〜300mm
耐荷重(kg)
25
対応
43インチ以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×275×50
対応インチサイズ
43以下(縦横設置可能)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません