SDS
SDSの AV家電
SDSの テレビ
SDSの テレビ台/テレビ設置金具
デジタルサイネージ用ケーシングスタンド
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57430136
品番
DSC-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200〜400×H200〜400mm
耐荷重(kg)
30
対応
50インチ専用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
ディスプレイサイズ(目安)
50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません