ベーシックシリンダースポットブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)11 色温度(K)2700 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 注文コード57430635 品番AB51500
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・色温度・色など17種類から選べます 他の種類を見る
ランプLED×2 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 回転角度(°)360 首振角度(°)90 質量(kg)1.1 消費電力(W)11 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 直径(Φmm)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1〜100 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする