洋風シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57434424 品番 AH51207
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
グリーン購入法適合 ランプLED(電球色+昼光色) 材質(枠)木製/アクリル (枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色 高さ(mm)132 質量(kg)2.8 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 消費電力(W)44.2 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、虫などの入りにくい構造、(2700K調色時)45.6W・4745lm/(6500K調色時)42.6W・4760lm 直径(Φmm)607 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする