グリーン購入法適合
ランプLED(電球色+昼光色)
材質(枠)木製/アクリル
色(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色
高さ(mm)132
質量(kg)2.8
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
消費電力(W)28.5
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、虫などの入りにくい構造、(2700K調色時)29.4W・3010lm/(6500K調色時)27.4W・3065lm
直径(Φmm)607
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1〜100