ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製、(セード)アクリル色(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色高さ(mm)133質量(kg)2.3点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯消費電力(W)38.3色温度(K)2700演色指数(Ra)82仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕、虫などの入りにくい構造、(2700K調色時)39.6W・4245lm/(6500K調色時)36.9W・4260lmグリーン購入法適合直径(Φmm)668LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100