ランプLED(電球色+昼光色)
材質(枠)木製、(セード)アクリル
色(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色
高さ(mm)133
質量(kg)2.3
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
消費電力(W)33.4
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕、虫などの入りにくい構造、(2700K調色時)34.5W・3705lm/(6500K調色時)32.2W・3715lm
グリーン購入法適合
直径(Φmm)668
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1〜100