コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【ちょうちん型】和風ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435307
品番
AP51063
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ランプ
LED電球60形相当(E26)×2
材質
(セード)和紙、(飾)鋼
高さ(mm)
460
幅(mm)
Φ500
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
14
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)
1350〜750
LED寿命(時間)
40000
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。