【マリンテイスト】小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1.2 (本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装 注文コード57435718 品番AP51143
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は質量・色など8種類から選べます 他の種類を見る
ランプLED電球2.5W(E26) 材質(本体)鋼、(ガード)鋼 (本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装 高さ(mm)249 幅(mm)Φ217 質量(kg)1.2 消費電力(W)2.5 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様傾斜天井使用不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300〜600 LED寿命(時間)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする