【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3500 消費電力(W)5.5 注文コード57436278 品番AS51465
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は色温度・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.6 (本体)マットファインホワイト塗装 高さ(mm)166 消費電力(W)5.5 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 照射面近接限度(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57436183
2022-07-09
用途:
事務所照明
建設業・工事業

しっかりとしていてメーカー品の信頼性高い商品と思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする