【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)5000 消費電力(W)4 注文コード57436856 品番AS51740
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色温度・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 高さ(mm)175 消費電力(W)4 首振角度(°)90 ランプLED小形電球40形相当(E17) 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする