コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ポーチライト
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57437066
品番
AU50865
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
(セード)乳白消し塗装
高さ(mm)
120
奥行(mm)
120
消費電力(W)
5.7
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83