【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57437127 品番 AU51182
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ランプLED電球2.5W(E26) 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス (グローブ)透明泡入り 高さ(mm)435 幅(mm)163 質量(kg)2.0 消費電力(W)3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命20000時間 仕様照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 奥行(mm)237 色(本体)茶色
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする