コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57437136
品番
AU51183
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ランプ
LED電球2.5W(E26)
材質
(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス
色
(グローブ)透明泡入り
高さ(mm)
435
幅(mm)
163
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
光源寿命
20000時間
仕様
絶縁台不要、調光器併用不可
奥行(mm)
219
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。