【ガード付きタイプ】ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57437547 品番 AU51339
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト 幅(mm)Φ90 質量(kg)1.6 (セード)乳白色、(ガード)シルバーメタリック塗装 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 色(本体)シルバーメタリック 地上高さ(mm)400 演色指数(Ra)80
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする