エムーゲ(EMUGE)
超硬ベーシックドリル3D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57438179
品番
TA201344.0850
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
l1
89
l2
47
l3
35
寸法d1(Φmm)
8.5
寸法d2(Φmm)
10
寸法l4(mm)
40
寸法l5(mm)
1.4
タップサイズ
【切削タップ(下穴)】M10/ M9×0.5 / 3/8-24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません