TA211344.0430 超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE) 57438276

TA211344.0430 超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE) 57438276
TA211344.0430 超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE) 57438276

超硬ベーシックドリル5D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1本注文コード57438276品番TA211344.0430
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。

l174l236l329寸法d1(Φmm)4.3寸法d2(Φmm)6寸法l4(mm)36寸法l5(mm)0.7タップサイズ【切削タップ(下穴)】MJ5×0.8、【転造タップ(下穴)】M4.5×0.5 / #10-24 (GAL)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする