TA211344.1000 超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE) 57438380

TA211344.1000 超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE) 57438380
TA211344.1000 超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE) 57438380

超硬ベーシックドリル5D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1本注文コード57438380品番TA211344.1000
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。

l1103l261l349寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)10寸法l4(mm)40寸法l5(mm)1.7タップサイズ【切削タップ(下穴)】M11×1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする