付属品収納ケース、ストラップ
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)-10〜+40
漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下
周波数50/60Hz
使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)AC80〜7000
絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間