長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
高・低圧用検電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57439071
品番
HSS-6B1
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高圧伸縮式のスタンダードモデル
伸ばして離れたところから検電
絶縁耐力
検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間
検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
付属品
収納ケース、ストラップ
仕様
定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
漏洩電流
絶縁耐力試験時 0.1mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命
連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲(V)
AC80〜7000
注意
※伸ばして低圧は検電できません。