曜日別特売
CO99999901 COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 57440961

 

CO99999901 COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 57440961
CO99999901 COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 57440961
CO99999901 COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 57440961
CO99999901 COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 57440961
CO99999901 COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス) 57440961

COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57440961品番CO99999901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、外側に小さめのロゴとブラック生地の採用により装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくし、車内側に明るめのシルバー生地を採用することで在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)
また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。
収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。
本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)

用途
適合車種/グレード
汎用(VW系)
装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
□VW
・Golf4/Golf4 Wagon
・Golf5/Golf5 Variant/Jetta/Scirocco
・Golf6/Golf6 Variant
・Golf7/Golf7 Variant/Golf7 Alltrack
・Golf8/Golf8 Variant
・Touran(1T)/Touran(5T)
・New Beetle
・up!
・Tiguan(5N)/Tiguan(AD/AX) ※CTは取付不可
・Polo(9N)/Polo(AW/AE)
・T-Cross
・Volkswagen CC
・Arteon/Arteon Shooting Brake
・Passat(3C)/Passat Variant(3C)
・Passat(3G)/Passat Variant(3G)
※ArteonおよびPassat(3G)は装着可能ですが、サンバイザーに挟むサンシェードの量が他の車種より多くなります。
□Audi A4(8D/8K) / RS4(8D) / Q3(F3)
□Toyota Vitz II / Vitz III
□Renault Megane4
□Volvo XC40
□Mercedes-Benz C-Class(W205)
装着不可確認済み車種
□Golf1/Golf2/Golf3/Polo(6R/6C)/Lupo/T-Roc/Sharan(7N)/The Beetle/Tiguan(CT)
□Audi A3(8V)/TT(8J)/A2/A4(F4/8W)
仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合)材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります)寸法(mm)展開時:(センター縦幅)800、(上幅)1095~1215、(下幅)1369~1489構成サンシェード本体(欧文社名ロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1収納寸法(mm)約320×310
注意
※備考
※本製品は汎用タイプです。COXパーツの車種別絞り込みでは全ての車種で表示されます。メーカーでの適合可否確認済み車両は上記記載車種となります。
※シルバー生地の面を表側にしてもご使用頂けます。
※本製品をケースから取り出す際はバネの力で急激に開くことがありますので、必ず両手で本製品をしっかりと持ち、ゆっくり開いてください。
※付属の取付説明書には収納方法が掲載されていますので、いつでも確認できる場所に保管してください。
※汎用タイプのため、全ての車種で隙間なく設置できるものではありません。車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります。
※耐候性能には十分に配慮していますが、使用環境によっては生地の退色が早まる場合があります。
※表面(黒側)のステッチ部分の一部では工程上、裏地が引っ張られることで白っぽい繊維が見えてしまう場合がありますが強度等に問題はなく、製品不良ではありません。
※価格、仕様等につきましては予告なく変更となる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする