CO99999902 COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 57440970 CO99999902 COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 57440970 CO99999902 COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 57440970 CO99999902 COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 57440970 CO99999902 COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 57440970 CO99999902 COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス) 57440970

COX フロントサンシェード G1〜G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57440970 品番CO99999902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Golf1/Golf2/Golf3への装着を主軸とした汎用タイプのCOXオリジナルサンシェードです。
駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、表面にGolf4〜8系汎用タイプと同様のブラックの生地を用いることで装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくしています。
表面にはCOX SPEEDのロゴをグレーで控えめに配置し、Golf1〜3時代のCOXパーツとも合わせやすいデザインとしています。
車内側もGolf4〜8系汎用タイプと同様に明るめのシルバー生地を採用し在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)
また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。
収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。
本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)

用途
適合車種/グレード
汎用(VW系)
装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
・VW
Golf1/Golf2/Golf3
Lupo
The Beetle/The Beetle Cabriolet
Polo(6R/6C)
T-Roc
・Audi
A1(8X)
TT(8N/8J)
A3 Sedan(8V)/S3 Sedan(8V)
A5 SB(F5)
Q3(8U)
・Porsche
986 Boxster
Carrera(996)
・RENAULT
ARKANA(LJLH4MH/LJLH5HH)
TWINGO(AHH4B)※上部に若干の隙間ができます。
・SUBARU
BRZ
・TOYOTA
86
・SUZUKI
SWIFT Sport(ZC33S)
装着不可確認済み車種
・Sharan(7N) ※CO99999903が適合となります
・Tiguan(CT)
仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm)展開時:(センター縦幅)735、(上幅)1032〜1162、(下幅)1295〜1439 構成サンシェード本体(COX SPEEDロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm)約320×310
注意
※備考
※設置時にダッシュボードの隙間に本製品を差し込みすぎないよう注意してください。
※本製品は汎用タイプです。COXパーツの車種別絞り込みでは全ての車種で表示されます。メーカーでの適合可否確認済み車両は上記記載車種となります。
※シルバー生地の面を表側にしてもご使用頂けます。
※本製品をケースから取り出す際はバネの力で急激に開くことがありますので、必ず両手で本製品をしっかりと持ち、ゆっくり開いてください。
※付属の取付説明書には収納方法が掲載されていますので、いつでも確認できる場所に保管してください。
※汎用タイプのため、全ての車種で隙間なく設置できるものではありません。車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります。
※耐候性能には十分に配慮していますが、使用環境によっては生地の退色が早まる場合があります。
※表面(黒側)のステッチ部分の一部では工程上、裏地が引っ張られることで白っぽい繊維が見えてしまう場合がありますが強度等に問題はなく、製品不良ではありません。
※価格、仕様等につきましては予告なく変更となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする