メイン画像

HW-ZENT75Orange ZENT75-HE HOVEY WORKS 57441155 HW-ZENT75Orange ZENT75-HE HOVEY WORKS 57441155

ZENT75-HE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●RT:AP/RP0.015〜(0.005刻み) TTC KOM RGB Switchに替えることで最短0.01RTまで対応●キーキャップ:PBTダブルショット●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:Orange 注文コード57441155 品番HW-ZENT75Orange
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

・こだわりの内部構造による安定なパフォーマンス
トップマウントに複層のプレートフォームや380gのシリコンベースによるタイピングの良さ、更にZENT75-HE独自の[ZENT-SHELL]構造搭載することでキーボード使用中で発生した磁力の干渉を全て遮断し、ラピットトリガーを限界値に設定しても途切れことなく安定したパフォーマンスを提供します。
・ハードウェア by WOBKEY
WOBKEYと共同開発したソリューション使用でポーリングレート&スキャンレート8000Hz(最低遅延0.125ms)、ラピットトリガー最短AP/RP0.015mm(0.005mmみ)まで対応。
・重厚感のあるデザイン
高級感のあるCNC削り出し加工を施されたアルミニウム合金製を採用することで工業的で重厚感のあるデザインを演出。

付属品キーボード本体、ケーブル、スイッチプラー2in1、専用収納ケース、替えスイッチ×2 仕様●RT:AP/RP0.015〜(0.005刻み) TTC KOM RGB Switchに替えることで最短0.01RTまで対応●キーキャップ:PBTダブルショット●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:Orange スイッチGateron Jade Pro Switch、磁気スイッチ 本体寸法(mm)幅325×奥行150×高さ19.5 本体質量(kg)2.25 接続方法有線 材質(ケース)アルミニウム プレートアルミニウムプレート インターフェイスUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする