曜日別特売
HW-ZENT75White ZENT75-HE HOVEY WORKS 57441171

メイン画像

HW-ZENT75White ZENT75-HE HOVEY WORKS 57441171
HW-ZENT75White ZENT75-HE HOVEY WORKS 57441171

ZENT75-HE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●RT:AP/RP0.015~(0.005刻み) TTC KOM RGB Switchに替えることで最短0.01RTまで対応●キーキャップ:PBTダブルショット●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:White注文コード57441171品番HW-ZENT75White
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・こだわりの内部構造による安定なパフォーマンス
トップマウントに複層のプレートフォームや380gのシリコンベースによるタイピングの良さ、更にZENT75-HE独自の[ZENT-SHELL]構造搭載することでキーボード使用中で発生した磁力の干渉を全て遮断し、ラピットトリガーを限界値に設定しても途切れことなく安定したパフォーマンスを提供します。
・ハードウェア by WOBKEY
WOBKEYと共同開発したソリューション使用でポーリングレート&スキャンレート8000Hz(最低遅延0.125ms)、ラピットトリガー最短AP/RP0.015mm(0.005mmみ)まで対応。
・重厚感のあるデザイン
高級感のあるCNC削り出し加工を施されたアルミニウム合金製を採用することで工業的で重厚感のあるデザインを演出。

付属品キーボード本体、ケーブル、スイッチプラー2in1、専用収納ケース、替えスイッチ×2仕様●RT:AP/RP0.015~(0.005刻み) TTC KOM RGB Switchに替えることで最短0.01RTまで対応●キーキャップ:PBTダブルショット●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:WhiteスイッチGateron Jade Pro Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅325×奥行150×高さ19.5本体質量(kg)2.25接続方法有線材質(ケース)アルミニウムプレートアルミニウムプレートインターフェイスUSB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする