IPX5多目的AM・FMラジオ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57441189 品番MER03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

IPX5多目的AM/FMラジオ
水の噴射を直接浴びても商品本体に有害な影響は受けません。(完全防水ではございません、水没NG)
キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分
デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)

仕様Bluetooth speaker、2000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(1色)採用、100Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白) ブラック 出力(W)【スピーカー】5 定格電圧5V 1.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×135×40 本体質量(g)264 温度表示【測定区間】-20〜50℃ 周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます) 使用時間ラジオ:15時間、LEDライト:9時間、Bluetooth:13時間 充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V1.5A):2.5H、PC電源:6H、手回し充電:300mAh/H、ソーラー充電:50mAh/H 商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/ハンドストラップ S/N比【スピーカー】≧80dB バッテリー容量(mAh)2000(DC3.7V リチウムポリマー) 防水仕様IPX5 入出力【USB】5V 1.5A 明るさ(Lm)【LED】100 通信距離(m)【Bluetooth】10 入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする