AM/FMハンディ デジタルラジオ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57441216 品番NSBR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

充電式AM/FMポケットデジタルラジオ
AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
音声最大出力(本体スピーカー)1000mWスピーカー搭載
FMステレオ対応
70cmネックストラップ採用により携帯性強化
誤動作防止ロック機能搭載
アラム・スリープタイマー機能採用
液晶バックライト採用
日本語メニュー

ブラック 電圧DC5V 1A 質量(g)92 長さ(cm)【ネックストラップ】70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×105 機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー 使用時間【イヤホン使用時】AM受信時:約18時間、FM受信時:約18時間、【スピーカー使用時】AM受信時:約10時間、FM受信時:約10時間 商品構成本体、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書 スピーカーΦ30mm/12Ω/1000mW 受信周波数FM:76.0-108MHz / AM:522-1620KHz バッテリー容量(mAh)800 出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする