※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRT-B 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57441659 BRT-B 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57441659

異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57441659 品番 BRT-B
参考基準価格(税別)¥90,490 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)125×125×65 呼び径(B)5×5×2 1/2 形状バンド付き径違いチーズ 用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 寸法A(mm)81 表面処理鋳放し 寸法B(mm)81 寸法C(mm)105 使用流体消火、空気、蒸気、油 中心から端面までの距離 A(mm)81 中心から端面までの距離 B(mm)81 中心から端面までの距離 C(mm)105
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする