マクセル
マクセルの 研究関連用品・実験用必需品
マクセルの 実験関連品
ステンレス Vスパチュラ ブレード長250mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57441740
品番
1095N-250
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
マルチパーパスのスパチュラです。
粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
333
質量(g)
185
ブレード長さ(mm)
250
ブレード径(Φmm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100