マクセル
マクセルの 研究関連用品・実験用必需品
マクセルの 実験関連品
ステンレス ディッパー 50ml 600mm長
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57443691
品番
5005A-50
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
高品質ステンレス316L製。
ステン仕上げ、完全溶接。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
600
容量(mL)
50
高さ(mm)
カップ部:80
質量(g)
450
最大幅(mm)
(カップ部/ハンドル部)42
カップ径(Φmm)
32
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100