画像準備中

ペンフォルテライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 57445319 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鉛クロムフリー
耐候性:外部適正があります。
作業性:塗料配りが良く、はけ・ローラー塗装の作業性が優れています。
仕上がり:鮮映性に優れ、なめらかできめ細かく、肉持ち感があります。

用途鐵扉・鋼製建具・手摺・一般鉄部・木部等の建物付帯設備の美装・保護 性能JISK5516 1種相当 危険等級V 希釈【塗料用シンナーA】はけ・ローラー 5〜10% / エアレス 5〜15% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.11〜0.14
注意
※・鉛クロムフリー化により、色相により隠ぺいが悪くなる場合があります。予めご了承ください。
※・コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材には塗装を避けてください
※・結露の著しい箇所では、膨れ等の不具合を発生することがあります。当該塗料での塗装は避けてください。
※・油性塗料の特性として、屋内の暗所においては塗装後経時で塗膜が黄変することがあります。
※・変色が目立ちやすい淡彩色を採用する場合は、仕様変更を行っていただき、水性スペースエースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする