クリアホルダー 厚さ0.15mm

(1303件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 57445346 品番 MCH-15A4600
在庫数量:残り843点
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。

厚さ(mm)0.15 寸法(mm)310×220 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン) 用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
※100枚入の場合、下側1〜2cm程度のところで変形している場合があります。

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
  クリアファイル レバーファイル クリアホルダー レールクリヤー
ホルダー
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー クリアホルダー レールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

文具 特集.
この動画は、14人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ワークノート:60850641 /ボールペン 水性:60844244(黒)、60844253(赤)/ 修正テープ:41027847 / ふせん紙:60858226 / クラフト封筒:73831083 / スタンパー:29009978 / クリアホルダー:10011967 / ファイル:35058536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1303
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
資料の整理と保管
自動車・二輪車・自転車関連業

ドイツ企業からペラペラの薄いクリアホルダーに入った紙資料を受け取った時に、巷で普及している0.2mmの厚めのクリアホルダーの無駄さに気がつきました。

厚さ0.15mmのクリアホルダーの長所は:
僅かに安価
軽い
保管で重ねても嵩張らない
紙資料が傷むことはない
企業、役所、顧客に渡しても全く問題無し

薄いクリアホルダーの存在と活用法がもっと認知されてもよいかと思います。

2人が参考にしています
2025-10-23
用途:
文書検索を容易にするための仕分け保管
有限会社 祇園学習社 様 (不動産業)

最初は薄っぺらで驚きましたが,実際にはホルダーを幾つも重ねた際に嵩張らないので使い勝手が良くて重宝。文書保管用には0.15mm厚品,傷むと困る書類等の持ち運び用には0.2mm厚品という具合に使い分けて満足しています。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
事務仕事(書類整理)などで使用しています。
エナジースペース 様 (サービス業)

リーズナブルな価格で薄くてかさ張らず書類整理ができます。
品質には問題ないのですが、個人的な感想としまして、今回は黒色のパッケージになっていたのですが、赤色の方がモノタロウさんブランドカラーな感じがします。

2026-01-22
用途:
書類の一時保管
サービス業

硬すぎず柔すぎず、ちょうど良い使い心地です。中身が見える点も良好です。

2026-01-20
用途:
書類のファイリング
YATABE VILLAGE 様 (農・林・水産業)

たくさんの書類を捌くのに助かる薄さです。
また安価のため、気兼ねなく使えます。

2025-11-16
用途:
書類の送付
サービス業

0.2oだと厚すぎて、0.1oだと薄すぎるので、書類を郵送するときにちょうどいい厚さです。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
顧客カルテ保存
医療・福祉・介護関連業

うすいので、どんどん増えるカルテが分厚くならず助かってます。
安っぽくないし、使い勝手がいいと感じてます。

2025-09-17
用途:
書類提出時

客先への書類提出に使っています。クリアホルダーのちょうど良い薄さのおかげで、郵送時の送料が抑えられとても助かっています。薄いといっても書類をしっかり保護してくれますし、低価格なのに耐久性もあって安心して使用でき、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
材質は何ですか。
回答:
ポリプロピレンです。
2人が参考にしています
2021-08-18
質問:
厚さはどれぐらいですか。
回答:
厚さ: 0.15mmです。
1人が参考にしています
2021-08-18
質問:
上から入れるタイプですか、横を開いて挟むタイプですか。
回答:
横を開いて挟むタイプです。
1人が参考にしています
2021-08-18
質問:
グリーン購入法に基づいた商品ですか。
回答:
グリーン購入法に基づいた製品ではありません。
2021-08-18
すべてのFAQを表示する

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする