サンデーペイント
サンデーペイントの ラッカースプレー
スーパーシルバースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
57445380
品番
2002Z2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
美しく、輝度の高い、白いシルバー。
すぐれた耐候性と防食性。
用途
鉄部・トタン・木部
門扉・フェンス・シャッター・カラートタン・トタン屋根・鉄骨・ロッカー・パイプ・スチール製品・遊具など
色
シルバー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(1.41MB)