ジャッキスタンド (フォークリフト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12台) 注文コード57445486 品番EA993DS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,720
販売価格(税別)
45,200

フォークリフトを支えることのできる形状になっています
能力は2台使用での能力になります。

材質スチール ストローク(mm)165 質量(kg)6.5(1台) 能力(t)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240 揚高(mm)241〜406(4段調節)
注意
※使用上の注意事項
※1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。)
※2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。
※3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。
※4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
※5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。
※6.ジャッキスタンド装着後2分〜5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする