エスコ
エスコの タイヤ交換工具
エスコの ビードブレーカー
タイヤビードブレーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445590
品番
EA519E-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
用途
38”42”タイヤのビード外し用。
材質
スチール
ストローク(mm)
101.6
全長(mm)
255
質量(kg)
4.9