エスコ
エスコの タイヤ交換工具
エスコの ビードアップ
ビードシーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445599
品番
EA519E-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質
スチール
質量(kg)
10
タンク容量(L)
19
ノズル長(mm)
225
使用エアー圧力(MPa)
0.6〜1.15
サイズ(mm)
タンク:254×457
ねじサイズ
ストップバルブ:1/4”(メス)