エスコ
ホイールドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
57445617
品番
EA993RD-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,380
販売価格(税別)
¥
45,800
バスケットに入れる
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質
スチール
幅(mm)
775
全長(mm)
1380
質量(kg)
10.2
能力(kg)
204
適合タイヤサイズ
19-1/2”~24-1/2”
注意
※【お客様一部組立品】