エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
クイックリング (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445775
品番
EA638FK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
質量(g)
9
使用荷重(kg)
90
内寸(mm)
28.4×9.6
口の開き(mm)
4.6
線径(mm)
3.2