エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水トラップ
防臭排水トラップ (オーバーフロー付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445809
品番
EA468D-71A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,773
販売価格(税別)
¥
3,430
バスケットに入れる
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他
【封水深】50mm以上
材質
PP、18-8ステンレス(SUS304)
ねじ径
【横側】1・1/4”【下側】G2”
呼び
50A