デジタル照度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード57446071 品番EA712A-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

LED照明の測定ができます。
測定レンジを4段階に切り替えることができます。
数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。
読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。
収納ケース付

用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含) 電源9V電池×1個(付属) 精度0〜20000Lux:±(4%+10dgt) 20000〜199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%)±2.0 分解能レンジ0〜199.9:0.1 レンジ1〜1999:1 レンジ10〜19990:10 レンジ100〜199900:100(Lux) 機能ホールド機能 使用温湿度範囲温度:0〜40℃ 湿度:70%以下、温度:-10〜50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0〜199900 測定周期(回/秒)2
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57446071 EA712A-28 81486294 78751 デジタル照度計 LED照明対応 シンワ測定 デジタル照度計 LED照明対応 シンワ測定 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする