エスコ
エスコの 筆
エスコの 丸筆
丸筆 (タクロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
57446159
品番
EA109MG-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用
レタリング、イラスト、塗り込み用。漆柄。
用途
レタリング、イラスト、塗り込み用
全長(mm)
191
質量(g)
4
サイズ(号)
6
毛丈(mm)
15.9
毛幅(mm)
4
材質(刃)
タクロン毛