エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
パーツブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
57446247
品番
EA109DZ-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
小物部品等の洗浄に最適。
その他
【毛質】ふつう
材質
【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン
全長(mm)
165
毛丈(mm)
9
行数
3
線径(mm)
0.1
ブラシ寸法(mm)
9×23