GAR280 リアホースキット ゴールド&ブラック/クリア SWAGE-LINE 57448843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GAR280 リアホースキット ゴールド&ブラック/クリア SWAGE-LINE 57448843
GAR280 リアホースキット ゴールド&ブラック/クリア SWAGE-LINE 57448843

リアホースキット ゴールド&ブラック/クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種など390種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
適合メーカー
YAMAHA
仕様
【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:CA1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[CA]/520[540]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合車種
FZ400 ブレンボ(97-99)
注文コード
57448843
品番
GAR280
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。
適応車両 :
Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可
商品説明・取扱注意事項 :
●ホースカラー クリア<BR>●ホースエンド素材 アルミ<BR>●ホースエンドカラー ゴールド/ブラック<BR>※Z400FX(E4)83年式は適合しません。<BR><BR>◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書<BR>※フルードは付属しておりません。<BR>【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]<BR><BR>※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
商品概要等 :
ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。<BR>ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。<BR>これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。<BR>独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。<BR>・IS規格準拠の高い安全性<BR>・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧<BR>ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。

仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:CA1.25
【ホース1】:[SD]+SF-SF+[CA]/520[540]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
適合メーカー
YAMAHA
適合車種
FZ400 ブレンボ(97-99)
色
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
注意
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、キット内容は車体がノーマルの状態にて設計されております。ハンドルおよびキャリパー、マスターなど純正部品以外のものに交換されている場合は取り付け出来ない場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする