車載用折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57448898 品番PTB-BED01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

使う時だけ簡単に設置ができるフォールディングベッドキット。
車種に合わせた高さ・長さ調整可能なフルフラット仕様で、収納・持ち運びにもこまらないコンパクトサイズ。
付属の専用キャリーバッグに収納可能です。
頑丈フレームとマットで耐荷重200kgを実現!

構成部品アーム×1、ベースフレーム前方×1、ベースフレーム後方×1、補助フレーム×1、ベッドフット×2、ベッドマット後方×1、ベッドマット前方×1、保護用クッションテープ×2、キャリーバッグ×1
注意
※【適合・設置について】
※ヘッドレストが外れない車両には装着できません。
※ヘッドレストシャフト径がΦ12mmより小さい車両には装着できません。
※ヘッドレストシャフト幅が110〜190mm以外の車両には装着できません。
※レーム幅50cm固定ですが、全長140cm〜170cmの範囲で5cm毎に調整が可能です。設置する車両スペースに合わせてご使用ください。
※車両後席シートは後方側へ倒して設置してください。
※【注意】誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
※組み立て前に部材の破損個所や欠損箇所がないかよく点検しご使用ください。
※固定部は、しっかりと締結してご使用ください。
※組み立ておよび設置の際は、必ずパーキングブレーキをかけ、安定した平らな場所で行なってください。
※本製品は、停車中にご利用ください。走行中はベッドはご利用にならず、必ず、収納してください。
※本製品を異なる目的でのご使用はお止めください。
※分解、改造、加工はしないでください。
※当製品は、耐荷重が200kgとなっております。規格重量を超えるご使用はお止めください。
※ベッドの上で飛んだり跳ねたりしないでください。
※ベッドの端に腰掛けたり、乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
※ベッドの車両後方側のみに荷重をかけると不安定になることがあります。ご注意ください。
※ベッドマットの上に直接熱いものを置かないでください。
※フレーム開口部などで手を切らないよう、取り扱いにご注意ください。
※ねじなど小物類は幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする