付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )
色ホワイト
消費電力(W)1020
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )
機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )
電源コード1m
モード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯
タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )
炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] 〜 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] 〜 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] 〜 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] 〜 1 合 [ 0.18 L ]
稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 〜 60 分、早炊き:19 〜 29 分、冷凍ごはん:60 〜 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 〜 60 分、エコ炊飯:50 〜 55 分、玄米:90 〜 95 分、雑穀米:60 〜 65 分、炊込み:50 〜 55 分