使用例

PAN-SLF-BK ウルトラソーラーファン メテックス 57449221 PAN-SLF-BK ウルトラソーラーファン メテックス 57449221 PAN-SLF-BK ウルトラソーラーファン メテックス 57449221

ウルトラソーラーファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57449221 品番PAN-SLF-BK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン
USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。
軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機
電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適
風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整
1万mAh大容量バッテリー
最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納
本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能

用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)(約)1.7 電力(W)ソーラーパネル:(約)10 連続使用時間(時間)(約)5〜21 LEDライト:約25〜67 定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5 電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時) 充電時間(時間)3入力時:4〜5/ 2入力時:6〜8/ 1入力時:12〜15/ 太陽光充電10〜14 定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A モデル10インチ(25cm) 寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする