画像準備中

埋設シート 高圧電力用3.5倍(ND-TH)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード57449388 品番ND-TH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
都市再生機構仕様品です。

幅(mm)150 地色:橙/文字色:赤 種類高圧電力用 折込み3.5倍 1巻長さ(m)50 梱包数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする