アクティブサプライアイススラリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(120g×30個) 注文コード57449555 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,046
販売価格(税別)
5,598

カラダの中からすばやく冷やす!

用途
アイススラリーとは水分と微小な氷がシャーベット状に混ざった氷飲料です。通常の固形の氷よりも結晶が小さいため、流動性が高く、溶けかかったシャーベットのような冷たくトロっとした食感で体の芯から冷やすことができます。高温条件下の作業や高温多湿の環境・アウトドアやスポーツの活動をサポートします。
熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。
内容量(g)120 原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、水飴(国内製造)、マルトデキストリン、ブドウ糖、デキストリン、食塩/トレハロース、香料、酸味料、塩化K、増粘多糖類 アレルギー無し 香味グレープフルーツ風味 栄養成分エネルギー131kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物33g,食塩相当量0.24g、カリウム43mg、カルシウム2.4mg、マグネシウム2.4mg
関連資料:(1.45MB)
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする