NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 店舗用装飾金物
NewHikariの サインナット・化粧ねじ
ステンレス製ポイントフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
約52
注文コード
57450691
品番
SH-FPS52HL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。
ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。
ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
付属品
取付ネジ(3.1×22)×3本
材質
本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス
全長(mm)
約52
耐荷重(kg)
15