NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 店舗用装飾金物
NewHikariの サインナット・化粧ねじ
アルミ製ポイントフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57450709
品番
SH-FPA50S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。
コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。
子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品
取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)
約50
色
シルバー
耐荷重(kg)
10