防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57450849 品番WTW-TCS38AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!
静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です
電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。
オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
夜間監視対応の赤外線カメラ
MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載

解像度
静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M
動画:4K / 2K / 1080P / 720P
用途トレイルカメラ用電源 電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約391(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95 マイクロホン LED940nm 赤外線LED 4灯
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする